Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Weichstahl Kabelschelle mit EPDM-Gummi, Zink Schutzprofil, Ø 21mm, x 17mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
RS PRO Weichstahl Kabelschelle mit EPDM-Gummi, Zink Schutzprofil, Ø 21mm, x 17mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2538540
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2538540
EAN/GTIN:
     5059044411797
Suchbegriffe:
Halterungsschellen
halterungsschelle stahl
halterungsschellen
Innendurchmesser geschlossen = 21mm
Breite = 17mm
Befestigungslochdurchmesser = 6.6mm
Material = Weichstahl
Einlage = EPDM-Gummi, Zink
Farbe = Schwarz
Weitere Informationen:
Innendurchmesser geschlossen:
21mm
Breite:
17mm
Befestigungslochdurchmesser:
6.6mm
Material:
Weichstahl
Einlage:
EPDM-Gummi, Zink
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: 2538540, Befestigungsmaterial, Klammern und Federn, P-Klemmschellen, RS PRO, OBPCW1ID21, Fasteners & Fixings, Clips & Springs, P-Clips
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 20 Stück (ab € 1,013* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 29,03*
€ 34,55
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 28,45*
€ 33,86
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 27,00*
€ 32,13
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 25,10*
€ 29,87
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 24,63*
€ 29,31
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 20,26*
€ 24,11
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.