Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staubli – Fluid Connectors Sicherheits-Schnellkupplung Edelstahl, G1/8 Stecker, Mit Gewinde ISO C6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Staubli – Fluid Connectors Sicherheits-Schnellkupplung Edelstahl, G1/8 Stecker, Mit Gewinde ISO C6
Artikel-Nr.:
     108EL-2537469
Hersteller:
     Staubli – Fluid Connectors
Herst.-Nr.:
     RBE 06.6150
EAN/GTIN:
     5059045392668
Suchbegriffe:
Hydraulik Kupplung
Hydraulikkupplung
Schnellkupplung
Schnellschlusskupplung
Gewindeanschluss = G1/8 Stecker
Kupplungs-Gender = Stecker
Anschluss: Standard = ISO C6
Gewindegröße = 1/8Zoll
Kupplungstyp = Schnellverschluss-Kupplungsstecker
Serie = RBE
Anschlusstyp = Mit Gewinde
Material = Edelstahl
Anschluss-Gender = Nippel
Standardgewinde = G
Betriebsdruck max. = 50bar
Betriebstemperatur min. = -15°C
Betriebstemperatur max. = +100°C

Zylindrische BSP-Außengewindekupplungen. Standard: ISO 4414
Weitere Informationen:
Gewindeanschluss:
G1/8 Stecker
Kupplungs-Gender:
Stecker
Anschluss: Standard:
ISO C6
Gewindegröße:
1/8Zoll
Kupplungstyp:
Schnellverschluss-Kupplungsstecker
Serie:
RBE
Anschlusstyp:
Mit Gewinde
Material:
Edelstahl
Anschluss-Gender:
Nippel
Standardgewinde:
G
Betriebsdruck max.:
50bar
Betriebstemperatur min.:
-15°C
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Weitere Suchbegriffe: Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, Schnellkupplung Druckluft, Schnellverschluss-Kupplung Druckluft, Schnellverschlusskupplung Druckluft, Schnellsteckkupplung, schnellkupplung 1/8" edelstahl, hydraulik kupplung, schnellkupplung 1/8 zoll, 2537469, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatik-Schnellverbindungskupplungen, Staubli – Fluid Connectors, RBE066150, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Quick Connect Couplings, Staubli
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
6671807
ab € 12,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.