Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Pneumatische Schnellsteckkupplung Messing, G1/8 Stecker, Mit Gewinde Camozzi, Legris, Rectus 21, Rectus 90


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Pneumatische Schnellsteckkupplung Messing, G1/8 Stecker, Mit Gewinde Camozzi, Legris, Rectus 21, Rectus 90
RS PRO Pneumatische Schnellsteckkupplung Messing, G1/8 Stecker, Mit Gewinde Camozzi, Legris, Rectus 21, Rectus 90
RS PRO Pneumatische Schnellsteckkupplung Messing, G1/8 Stecker, Mit Gewinde Camozzi, Legris, Rectus 21, Rectus 90
Artikel-Nr.:
     108EL-6671807
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     6671807
EAN/GTIN:
     5056112058014
Suchbegriffe:
Schnellsteckkupplung
Gewindeanschluss = G1/8 Stecker
Kupplungs-Gender = Stecker
Anschluss: Standard = Camozzi, Legris, Rectus 21, Rectus 90
Gewindegröße = 1/8Zoll
Kupplungstyp = Schnellverschluss-Kupplungsstecker
Serie = 21
Anschlusstyp = Mit Gewinde
Material = Messing
Anschluss-Gender = Nippel
Standardgewinde = G
Betriebsdruck max. = 35bar
Oberfläche = Vernickelt
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +100°C

Pneumatische Schnellverbindungskupplung von RS Pro, Messing, 1/8 Zoll, mit GewindeVerbinden Sie Schlauch- oder Rohrabschnitte in Druckgassystemen mit diesen Miniatur-Messingsteckverbindern. Sie sind schnell und einfach zu bedienen und eine effektive Wahl für zuverlässige Verbindungen. Die vernickelten Kupplungen verfügen über Gewindefittings mit einer Gewindegröße von 1/8 Zoll, sodass Sie Abschnitte mit minimalem Aufwand verbinden können. Sorgen Sie für einen besonders engen Sitz mit der Nitrilgummidichtung - ein wesentlicher Bestandteil zur Aufrechterhaltung des Gasdrucks in pneumatischen Systemen, ohne zusätzliche, möglicherweise korrosive Dichtmittel verwenden zu müssen. Mit kleinen Gehäuseabmessungen, einer hohen Durchflussmenge und einem geringen Druckabfall bilden diese Steckverbinder präzise Verbindungen. Sie sind äußerst zuverlässig und können effektiv in einem Temperaturbereich von -20 °C bis +100 °C und bei bis zu 35 bar Druck betrieben werden. Diese pneumatischen Schnellverbindungskupplungen werden häufig in zahnmedizinischen Geräten und kleinen Druckluftwerkzeugen verwendet und haben eine Vielzahl von Anwendungen in Drucksystemen.Eigenschaften und Vorteile• Anschlussarten von Camozzi, Legris, Rectus 21 und Rectus 90 • Steckerkupplung • G 1/8-Zoll-Gewindeanschluss • Maximaler Betriebsdruck von 35 bar • Aus Messing mit vernickelter Oberfläche • Nitrilgummidichtung • Betriebstemperaturbereich von -20 °C bis +100 °C.RS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Gewindeanschluss:
G1/8 Stecker
Kupplungs-Gender:
Stecker
Anschluss: Standard:
Camozzi, Legris, Rectus 21, Rectus 90
Gewindegröße:
1/8Zoll
Kupplungstyp:
Schnellverschluss-Kupplungsstecker
Serie:
21
Anschlusstyp:
Mit Gewinde
Material:
Messing
Anschluss-Gender:
Nippel
Standardgewinde:
G
Betriebsdruck max.:
35bar
Oberfläche:
Vernickelt
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Weitere Suchbegriffe: 6671807, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatik-Schnellverbindungskupplungen, RS PRO, 021EU10N, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Quick Connect Couplings
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,95*
ab € 2,652*
€ 3,988*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 3,11*
€ 4,646*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,646*
€ 5,52874
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,566*
€ 5,43354
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,174*
€ 4,96706
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,86*
€ 4,5934
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,75*
€ 4,4625
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,11*
€ 3,7009
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 23,23* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.