Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staubli – Fluid Connectors Sicherheits-Schnellkupplung Edelstahl, Schlauchkupplung, 8mm ISO C6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Staubli – Fluid Connectors Sicherheits-Schnellkupplung Edelstahl, Schlauchkupplung, 8mm ISO C6
Staubli – Fluid Connectors Sicherheits-Schnellkupplung Edelstahl, Schlauchkupplung, 8mm ISO C6
Artikel-Nr.:
     108EL-2537425
Hersteller:
     Staubli – Fluid Connectors
Herst.-Nr.:
     RBE 06.6808
EAN/GTIN:
     5059045971283
Suchbegriffe:
Hydraulik Kupplung
Hydraulikkupplung
Schlauchkupplung
Schlauchkupplungen
Kupplungs-Gender = Stecker
Anschluss: Standard = ISO C6
Kupplungstyp = Schnellverschluss-Kupplungsstecker
Serie = RBE
Anschlusstyp = Schlauchkupplung
Schlauch-Kupplunganschluss = 8mm
Material = Edelstahl
Betriebsdruck max. = 16bar
Betriebstemperatur min. = -15°C
Betriebstemperatur max. = +100°C

Rohrkupplungen. Manschettenanschluss. Standard: ISO 4414
Weitere Informationen:
Kupplungs-Gender:
Stecker
Anschluss: Standard:
ISO C6
Kupplungstyp:
Schnellverschluss-Kupplungsstecker
Serie:
RBE
Anschlusstyp:
Schlauchkupplung
Schlauch-Kupplunganschluss:
8mm
Material:
Edelstahl
Betriebsdruck max.:
16bar
Betriebstemperatur min.:
-15°C
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Weitere Suchbegriffe: Schnellkupplung, Schnellschlusskupplung, Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, Schnellkupplung Druckluft, Schnellverschluss-Kupplung Druckluft, Schnellverschlusskupplung Druckluft, Schnellsteckkupplung, schlauchkupplung edelstahl, schlauchkupplung, 2537425, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatik-Schnellverbindungskupplungen, Staubli – Fluid Connectors, RBE066808, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Quick Connect Couplings, Staubli
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.