Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Orn 5450 Damen Arbeitshemd, 35 % Baumwolle, 65 % Polyester Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2535654
Hersteller:
     Orn
Herst.-Nr.:
     5450-15/S/12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits-Hemd
Arbeitshemd
Baumwollhemd
Berufshemd
Größe UK = 12in
Geschlecht = Damen
Farbe = Blau
Material = 35 % Baumwolle, 65 % Polyester
Serie = 5450
Weitere Informationen:
Größe UK:
12in
Geschlecht:
Damen
Farbe:
Blau
Material:
35 % Baumwolle, 65 % Polyester
Serie:
5450
Weitere Suchbegriffe: arbeitshemden blau, arbeitshemd, 2535654, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Arbeitskleidung, Hemden, Orn, 545015S12, Personal Protective Equipment & Workwear, Workwear, Shirts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.