Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexicon LTPSS Leerrohr Edelstahl, Ø 40mm nom., Flexibel, flüssigkeitsdicht, Schwarz A ø 41.8mm x 10m


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2535278
Hersteller:
     Flexicon
Herst.-Nr.:
     LTPSS40B-10M
EAN/GTIN:
     5052446039736
Suchbegriffe:
Isolierrohr
Leer Rohr
Leerrohr
Elektroinstallationsrohr
Durchmesser nom. = 40mm
Material = Edelstahl
Rohrtyp = Flexibel, flüssigkeitsdicht
Außendurchmesser = 41.8mm
Farbe = Schwarz
Länge = 10m
Gewindegröße = 40mm
Beschichtungsmaterial = PVC
Serie = LTPSS
Weitere Informationen:
Durchmesser nom.:
40mm
Material:
Edelstahl
Rohrtyp:
Flexibel, flüssigkeitsdicht
Außendurchmesser:
41.8mm
Farbe:
Schwarz
Länge:
10m
Gewindegröße:
40mm
Beschichtungsmaterial:
PVC
Serie:
LTPSS
Weitere Suchbegriffe: Elektrorohr, Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, elektroinstallationsrohr edelstahl, elektroinstallationsrohr, flexicon kabelrohr, 2535278, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Installationsrohre, Flexicon, LTPSS40B10M, Cables & Wires, Cable Management, Conduit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 801,18*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 10 Meter (ab € 80,118* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 987,83*
€ 1.175,52
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 970,75*
€ 1.155,19
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 914,67*
€ 1.088,46
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 844,08*
€ 1.004,46
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 801,18*
€ 953,40
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.