Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Timberland, Herren, Sicherheitsstiefel, Größe 42 / UK 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2534924
Hersteller:
     Timberland
Herst.-Nr.:
     TB0A2D5R231-8
EAN/GTIN:
     0196009160828
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Geschlecht = Herren
Schuhgröße EUR = 42
Schuhgröße UK = 8
Schuhgröße US = 9
Weitere Informationen:
Geschlecht:
Herren
Schuhgröße EUR:
42
Schuhgröße UK:
8
Schuhgröße US:
9
Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel gr.42, arbeitsstiefel, herren-stiefel timberland, 2534924, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Sicherheits-Schuhwerk, Timberland, TB0A2D5R2318, Personal Protective Equipment & Workwear, Safety Footwear, Safety Boots
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 153,25*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 197,54*
€ 235,07
pro Paar
ab 2 Paar
€ 196,29*
€ 233,59
pro Paar
ab 5 Paar
€ 186,30*
€ 221,70
pro Paar
ab 10 Paar
€ 167,49*
€ 199,31
pro Paar
ab 500 Paar
€ 153,25*
€ 182,37
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.