Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Timberland, Herren, Sicherheitsstiefel, Größe 45 / UK 10,5


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2534916
Hersteller:
     Timberland
Herst.-Nr.:
     TB0A2D5R231-10.5
EAN/GTIN:
     0196009161870
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Geschlecht = Herren
Schuhgröße EUR = 45
Schuhgröße UK = 10,5
Schuhgröße US = 11,5
Weitere Informationen:
Geschlecht:
Herren
Schuhgröße EUR:
45
Schuhgröße UK:
10,5
Schuhgröße US:
11,5
Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel gr.45, arbeitsstiefel, herren-stiefel timberland, 2534916, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Sicherheits-Schuhwerk, Timberland, TB0A2D5R231105, Personal Protective Equipment & Workwear, Safety Footwear, Safety Boots
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 152,55*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 198,10*
€ 235,74
pro Paar
ab 2 Paar
€ 194,68*
€ 231,67
pro Paar
ab 5 Paar
€ 183,74*
€ 218,65
pro Paar
ab 10 Paar
€ 168,59*
€ 200,62
pro Paar
ab 500 Paar
€ 152,55*
€ 181,53
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.