Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skechers Herren Sicherheitshalbschuhe, Größe 45 / UK 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2534893
Hersteller:
     SKECHERS
Herst.-Nr.:
     SK200046EC-BKBL-100
EAN/GTIN:
     0195204957998
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Geschlecht = Herren
Schuhgröße EUR = 45
Schuhgröße UK = 10
Schuhgröße US = 11
Schuhgröße JP/CN = 28
Weitere Informationen:
Geschlecht:
Herren
Schuhgröße EUR:
45
Schuhgröße UK:
10
Schuhgröße US:
11
Schuhgröße JP/CN:
28
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, Halbschuhe, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, esd-halbschuhe 45, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel gr.45, 2534893, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Sicherheits-Schuhwerk, Skechers, SK200046ECBKBL100, Personal Protective Equipment & Workwear, Safety Footwear, Safety Trainers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 107,63*
€ 140,24*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 115,06*
€ 146,12*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 140,24*
€ 166,89
pro Paar
ab 2 Paar
€ 138,23*
€ 164,49
pro Paar
ab 5 Paar
€ 134,72*
€ 160,32
pro Paar
ab 10 Paar
€ 117,80*
€ 140,18
pro Paar
ab 500 Paar
€ 107,63*
€ 128,08
pro Paar
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.