Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex 120011 konfektioniertes Sensorkabel 2-adrig Stecker gerade / M12 Stecker, Länge 300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2533836
Hersteller:
     Brad from Molex
Herst.-Nr.:
     1200110339
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sensorkabel
Sensorleitung
sensorkabel
Serie = 120011
Aderzahl = 2
Länge = 300mm
Steckverbinder 1 = M12
Gender Steckverbinder 2 = Stecker
Weitere Informationen:
Serie:
120011
Aderzahl:
2
Länge:
300mm
Steckverbinder 1:
M12
Gender Steckverbinder 2:
Stecker
Weitere Suchbegriffe: 2533836, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Brad from Molex, 1200110339, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,59*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.