Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CK45 SLCC Keramikkondensator, 4700pF, 2kV dc, Durchsteckmontage, –20 %, +80 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2532853
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     CK45-E3DD472ZYVNA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
keramikkondensator tdk
Kapazität = 4700pF
Spannung = 2kV dc
Montageart = Durchsteckmontage
Serie = CK45
Toleranz = –20 %, +80 %
Weitere Informationen:
Kapazität:
4700pF
Spannung:
2kV dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Serie:
CK45
Toleranz:
–20 %, +80 %
Weitere Suchbegriffe: keramikkondensator, keramikkondensator 4,7nf, 2532853, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Einschichtige Keramikkondensatoren, TDK, CK45E3DD472ZYVNA, Passive Components, Capacitors, Single Layer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,103*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,272*
€ 0,324
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,242*
€ 0,288
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,204*
€ 0,243
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,144*
€ 0,171
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,132*
€ 0,157
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,127*
€ 0,151
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,103*
€ 0,123
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.