Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patlite 2M1, LED Verschiedene Lichteffekte Warnleuchte Gelb, 12 → 24 V x 13.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2532655
Hersteller:
     Patlite
Herst.-Nr.:
     LPT-2M1-Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Warnlampe
Warnleuchte
warnleuchte gelb 24v
warnlampe
Versorgungsspannung = 12 → 24 V
Lichtart = Verschiedene Lichteffekte
Linsenfarbe = Gelb
Montageart = Innen / Außen
Lampen-Typ = LED
Stromart = DC
Gehäusefarbe = Schwarz
Serie = 2M1
Höhe = 13.5mm
IP Schutzart = IP68
Modellnummer = 2M1
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
12 → 24 V
Lichtart:
Verschiedene Lichteffekte
Linsenfarbe:
Gelb
Montageart:
Innen / Außen
Lampen-Typ:
LED
Stromart:
DC
Gehäusefarbe:
Schwarz
Serie:
2M1
Höhe:
13.5mm
IP Schutzart:
IP68
Modellnummer:
2M1
Weitere Suchbegriffe: warnlampe gelb, 2532655, Automation, Signalgeber, Leuchtmelder, Patlite, LPT2M1Y, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Beacons
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 296,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 367,32*
€ 437,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 360,58*
€ 429,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 333,87*
€ 397,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 316,11*
€ 376,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 296,94*
€ 353,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.