Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kyoritsu K6024PV Isolationsprüfgerät, 1.2mA, 1000V / 2000MΩ Isolationswiderstand Prüfgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2532618
Hersteller:
     Kyoritsu
Herst.-Nr.:
     K6024PV
EAN/GTIN:
     4560187066207
Suchbegriffe:
Erdungsmessgerät
Isolationsmessgerät
isolationsmessgerät kyoritsu
erdungsmessgerät
Modellnummer = K6024PV
Tester Typ = Isolationswiderstand Prüfgerät
Prüfspannung min. = 250V
Isolationswiderstand max. = 2000MΩ
Anzeigentyp = LCD
Prüfstrom = 1.2mA
Batterietyp = LR6, R6P Batterie
Betriebstemperatur min. = -20 ℃
Betriebstemperatur max. = +55 ℃
Sicherheitsspannung = 300V
Höhe = 84mm
Weitere Informationen:
Modellnummer:
K6024PV
Tester Typ:
Isolationswiderstand Prüfgerät
Prüfspannung min.:
250V
Isolationswiderstand max.:
2000MΩ
Anzeigentyp:
LCD
Prüfstrom:
1.2mA
Batterietyp:
LR6, R6P Batterie
Betriebstemperatur min.:
-20 ℃
Betriebstemperatur max.:
+55 ℃
Sicherheitsspannung:
300V
Höhe:
84mm
Weitere Suchbegriffe: 2532618, Mess- und Prüftechnik, Elektrische Mess- und Prüftechnik, Isolationstester, Kyoritsu, K6024PV, Test & Measurement, Electrical Test & Measurement, Insulation Testers
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 787,73*
€ 877,10*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 913,04*
€ 1.003,97*
Lager 108
Frei Haus
ab € 893,75*
€ 1.009,22*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.009,22*
€ 1.200,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 976,67*
€ 1.162,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 951,35*
€ 1.132,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 905,01*
€ 1.076,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 893,75*
€ 1.063,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.