Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB Nylon 66 Kabelbinder Kabelrinne Gelb 3,5 mm x 141.8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2532558
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCG054360R0132
EAN/GTIN:
     5414363075110
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Kabelbinder
Länge = 141.8mm
Breite = 3,5 mm
Farbe = Gelb
Material = Nylon 66
Typ = Kabelrinne
Weitere Informationen:
Länge:
141.8mm
Breite:
3,5 mm
Farbe:
Gelb
Material:
Nylon 66
Typ:
Kabelrinne
Weitere Suchbegriffe: abb stotz s&j t&b kabelbinder pa, kabelbinder, kabelbinder gelb, 2532558, Kabel und Drähte, Kabelbinder und -befestigungen, ABB, 7TCG054360R0132, Cables & Wires, Cable Ties & Fixings, Cable Ties
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
10000
€ 5,50*
ab € 0,0248*
€ 0,0304*
171 Tage
nicht lagernd
10000
Frei Haus
ab € 0,0306*
€ 0,0371*
1000
€ 5,90*
ab € 0,0253*
€ 0,0447*
Lager 108
10000
Frei Haus
ab € 0,08292*
€ 0,10165*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10000 Stück
€ 0,10165*
€ 0,12096
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,09685*
€ 0,11525
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,09392*
€ 0,11176
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,08292*
€ 0,09867
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10000 Stück ( entspricht € 1.016,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.