| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2532432 Herst.-Nr.: 7TCG009020R0055 EAN/GTIN: 5414363435457 |
| |
|
| | |
| Länge = 202mm Breite = 2,3 mm Farbe = Schwarz Material = Nylon 66 Typ = Kabelrinne Weitere Informationen: | | Länge: | 202mm | Breite: | 2,3 mm | Farbe: | Schwarz | Material: | Nylon 66 | Typ: | Kabelrinne |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kabelbinder schwarz pa, kabelbinder, kabelbinder schwarz, 2532432, Kabel und Drähte, Kabelbinder und -befestigungen, ABB, 7TCG009020R0055, Cables & Wires, Cable Ties & Fixings, Cable Ties |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 31,71* | € 42,40* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 33,22* | € 44,43* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 33,87* | € 45,25* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 34,57* | € 45,68* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 140,53* | € 177,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,14053* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|