|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-2532075 Herst.-Nr.: 2TLA020007R6300 EAN/GTIN: 7350024460346 |
| |
|
|  |  |
 | Serie = JSTD25 Anzahl der Tasten = 1 Montageart = Tafelmontage IP Schutzart = IP 65 Länge = 130mm Breite = 370mm Tiefe = 90.5mm Farbe = Schwarz, Gelb Weitere Informationen:  |  | Serie: | JSTD25 | Anzahl der Tasten: | 1 | Montageart: | Tafelmontage | IP Schutzart: | IP 65 | Länge: | 130mm | Breite: | 370mm | Tiefe: | 90.5mm | Farbe: | Schwarz, Gelb |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsschaltgerät, Steuerschalter, Stufenschalter, Zustimmschalter, Zustimmtaster, Zustimmungsschalter, Zustimmungstaster, Zweihand-Steuerung, Zweihandschaltungen, Zweihandbedienpult, Zweihandpult, sicherheitsschaltgerät abb, schutztürwächter, 2532075, Schalter, Sicherheitsfreigabe- und Kontrollschalter, Sicherheits-Zweihand-Steuerschalter, ABB, 2TLA020007R6300, Switches, Safety Enabling & Control Switches, Safety Two Hand Control Switches |
|  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 108 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 378,10* | € 451,37* |  |  |  |  | | 33 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 391,24* | € 452,90* |  |  |  | | 17 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 397,63* | € 458,39* |  |  |  | | 19 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 435,63* | € 498,21* |  |  |  | | 11 Tage |  | |  |  | € 5,50* | ab € 457,56* | € 525,73* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 108 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 108 |  | Versand: Lager 108 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* |  | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|