| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2531960 Herst.-Nr.: 1SBL241022R8310 EAN/GTIN: 3471522069832 |
| |
|
| | |
| Spulenspannung = 48 V ak Anzahl der Pole = 3 Kontaktnennstrom = 26 A Serie = 1SBL24 Funktion = Steuereinheit Kontaktart = 4NO Weitere Informationen: | | Spulenspannung: | 48 V ak | Anzahl der Pole: | 3 | Kontaktnennstrom: | 26 A | Serie: | 1SBL24 | Funktion: | Steuereinheit | Kontaktart: | 4NO |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hauptschütz 48v 4s, kondensatorschütz abb, kondensatorschütz, 2531960, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Schütze, ABB, 1SBL241022R8310, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactors |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 33 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 47,66* | € 63,19* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 52,98* | € 69,92* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 59,67* | € 78,11* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 179,84* | € 226,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|