Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB Polyester Kabelbinder Kabelrinne Blau 4,8 mm x 360.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2531201
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TAG009930R0014
EAN/GTIN:
     5415022189650
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Kabelbinder
Länge = 360.5mm
Breite = 4,8 mm
Farbe = Blau
Material = Polyester
Typ = Kabelrinne
Weitere Informationen:
Länge:
360.5mm
Breite:
4,8 mm
Farbe:
Blau
Material:
Polyester
Typ:
Kabelrinne
Weitere Suchbegriffe: abb stotz s&j t&b kabelbinder pa, kabelbinder, kabelbinder blau, 2531201, Kabel und Drähte, Kabelbinder und -befestigungen, ABB, 7TAG009930R0014, Cables & Wires, Cable Ties & Fixings, Cable Ties
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 125,15*
€ 195,09*
Lager 108
Frei Haus
ab € 181,86*
€ 229,27*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,27*
€ 272,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,88*
€ 272,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,78*
€ 268,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,74*
€ 247,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,86*
€ 216,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.