Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB Kantenschutz 1.14mm min. Nylon 66 Schwarz 100ft


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2531109
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TAG009750R0024
EAN/GTIN:
     5414363023555
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Minimale Plattenstärke = 1.14mm
Material = Nylon 66
Farbe = Schwarz
Tüllenstreifenlänge = 100ft
Weitere Informationen:
Minimale Plattenstärke:
1.14mm
Material:
Nylon 66
Farbe:
Schwarz
Tüllenstreifenlänge:
100ft
Weitere Suchbegriffe: Kantenschutz, installationskanal schwarz, installationskanal, abb kabelkanal, 2531109, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Kabeldurchführungstüllen, ABB, 7TAG009750R0024, Cables & Wires, Cable Management, Cable Grommets
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 34,46*
€ 47,35*
€ 5,46*
ab € 38,88*
€ 51,21*
Frei Haus
ab € 39,90*
€ 52,26*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 39,9586*
€ 52,3486*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 40,1699*
€ 52,9799*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,35*
€ 56,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,77*
€ 55,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,63*
€ 53,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,48*
€ 49,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,62*
€ 48,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,46*
€ 41,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.