Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB Polyethylen Kabelbinder Kabelbinder Schwarz 19 mm x 304.8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2531085
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TAG009630R0048
EAN/GTIN:
     5414363022121
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Kabelbinder
Länge = 304.8mm
Breite = 19 mm
Farbe = Schwarz
Material = Polyethylen
Typ = Kabelbinder
Weitere Informationen:
Länge:
304.8mm
Breite:
19 mm
Farbe:
Schwarz
Material:
Polyethylen
Typ:
Kabelbinder
Weitere Suchbegriffe: Kabelbinderklett, Klett-Kabelbinder, Klettbinder, Klettkabelbinder, Klettverschlusskabelbinder, kabelbinder schwarz pa, kabelbinder, kabelbinder schwarz, 2531085, Kabel und Drähte, Kabelbinder und -befestigungen, ABB, 7TAG009630R0048, Cables & Wires, Cable Ties & Fixings, Cable Ties
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 1,268*
€ 1,798*
23 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 1,2951*
€ 1,8451*
10 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 1,3099*
€ 1,8599*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,26153*
€ 2,03153*
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 2,476*
€ 3,501*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,501*
€ 4,16619
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,401*
€ 4,04719
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,251*
€ 3,86869
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,956*
€ 3,51764
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,476*
€ 2,94644
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 35,01* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.