Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments ESD-Schutzdiode Bi-Directional 8.8V 7.5V min., SMD USON


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2528763
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TPD4E02B04QDQARQ1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schutzdiode
schutzdiode
Direction Typ = Bi-Directional
Klemmenspannung max. = 8.8V
Durchschlagspannung min. = 7.5V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = USON
Weitere Informationen:
Direction Typ:
Bi-Directional
Klemmenspannung max.:
8.8V
Durchschlagspannung min.:
7.5V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
USON
Weitere Suchbegriffe: 2528763, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, Texas Instruments, TPD4E02B04QDQARQ1, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,43*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 625 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.