Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments ESD-Schutzdiode Bi-Directional 14V 6V min., SMD X2SON


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2528761
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TPD1E6B06DPLR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schutzdiode
schutzdiode
Direction Typ = Bi-Directional
Klemmenspannung max. = 14V
Durchschlagspannung min. = 6V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = X2SON
Weitere Informationen:
Direction Typ:
Bi-Directional
Klemmenspannung max.:
14V
Durchschlagspannung min.:
6V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
X2SON
Weitere Suchbegriffe: 2528761, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, Texas Instruments, TPD1E6B06DPLR, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,104*
  
Preis gilt ab 187.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,217*
€ 0,258
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,207*
€ 0,246
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,175*
€ 0,208
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,163*
€ 0,194
pro Stück
ab 625 Stück
€ 0,136*
€ 0,162
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,131*
€ 0,156
pro Stück
ab 187500 Stück
€ 0,104*
€ 0,124
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.