Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments ESD-Schutzdiode Bi-Directional 19V 6.7V min., SMD X2SON


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2528756
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TPD1E0B04DPLT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schutzdiode
schutzdiode
Direction Typ = Bi-Directional
Klemmenspannung max. = 19V
Durchschlagspannung min. = 6.7V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = X2SON
Weitere Informationen:
Direction Typ:
Bi-Directional
Klemmenspannung max.:
19V
Durchschlagspannung min.:
6.7V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
X2SON
Weitere Suchbegriffe: 2528756, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, Texas Instruments, TPD1E0B04DPLT, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 129,72*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,51888* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 234,75*
€ 279,3525
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 187,04*
€ 222,5776
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 161,68*
€ 192,3992
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 141,82*
€ 168,7658
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 129,72*
€ 154,3668
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.