Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments ESD-Schutzdiode Uni-Directional 8.9V 7.5V min., SMD TPD1E04U04DPLT


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2528751
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TPD1E04U04DPLT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schutzdiode
schutzdiode
Direction Typ = Uni-Directional
Klemmenspannung max. = 8.9V
Durchschlagspannung min. = 7.5V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TPD1E04U04DPLT
Weitere Informationen:
Direction Typ:
Uni-Directional
Klemmenspannung max.:
8.9V
Durchschlagspannung min.:
7.5V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TPD1E04U04DPLT
Weitere Suchbegriffe: 2528751, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, Texas Instruments, TPD1E04U04DPLT, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 160,08*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,64032* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 235,69*
€ 280,4711
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 217,22*
€ 258,4918
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 177,82*
€ 211,6058
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 174,03*
€ 207,0957
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 160,08*
€ 190,4952
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.