Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Motor Driver IC Quad DRV8803PWP, 1.5A, 60 V, Schrittmotor, Unipolar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2528496
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     DRV8803PWP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Motion-Control-Baustein
Motor-Controller IC
Schrittmotor Controller IC
motor controller ic
Motortyp = Schrittmotor
Ausgangskonfiguration = Unipolar
Ausgangsstrom max. = 1.5A
Versorgungsspannung max. = 60 V
Weitere Informationen:
Motortyp:
Schrittmotor
Ausgangskonfiguration:
Unipolar
Ausgangsstrom max.:
1.5A
Versorgungsspannung max.:
60 V
Weitere Suchbegriffe: 2528496, Halbleiter, Stromversorgung, Motor-Treiber ICs, Texas Instruments, DRV8803PWP, Semiconductors, Power Management ICs, Motor Driver ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,18*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.