Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron Barcodeleser Typ Code-Lesegerät Ethernet TCP/IP, seriell RS-232C, USB LED, Erfassungsbereich 50-300mm 10 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Omron Barcodeleser Typ Code-Lesegerät Ethernet TCP/IP, seriell RS-232C, USB LED, Erfassungsbereich 50-300mm 10 mA
Artikel-Nr.:
     108EL-2526894
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     V420-F000M12M-SWP
EAN/GTIN:
     4549734573450
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Gerätetyp = Code-Lesegerät
Verbindungstyp = Ethernet TCP/IP, seriell RS-232C, USB
Optische Technologie = LED
Erfassungsbereich = 50-300mm
Strom max. = 10 mA
Lesegerät-Ausführung = Ortsfest
Weitere Informationen:
Gerätetyp:
Code-Lesegerät
Verbindungstyp:
Ethernet TCP/IP, seriell RS-232C, USB
Optische Technologie:
LED
Erfassungsbereich:
50-300mm
Strom max.:
10 mA
Lesegerät-Ausführung:
Ortsfest
Weitere Suchbegriffe: Handscanner, Strichcode Scanner, Strichcodeleser, Strichcodescanner, barcode scanner rs232, barcode scanner, omron barcodeleser, 2526894, Automation, Sensoren, RFIDs, Omron, V420F000M12MSWP, Automation & Control Gear, Sensors, Identification Sensors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.937,60*
€ 2.099,44*
Lager 108
Frei Haus
ab € 1.891,57*
€ 2.104,61*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.104,61*
€ 2.504,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.085,06*
€ 2.481,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.022,34*
€ 2.406,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.913,85*
€ 2.277,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.891,57*
€ 2.250,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.