Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yamaichi SD-Karte SD-Karten-Steckverbinder Buchse, 9-polig / 1-reihig, Raster 1mm, Push/Push


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2525830
Hersteller:
     Yamaichi
Herst.-Nr.:
     FPS009-2409-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kartensockel für Speicherkarten
Steckverbinder für Speicherkarten
kartensockel für speicherkarten
Kartentyp = SD-Karte
Methode zum Einsetzen/Entfernen = Push/Push
Anzahl der Kontakte = 9
Anzahl der Reihen = 1
Raster = 1mm
Weitere Informationen:
Kartentyp:
SD-Karte
Methode zum Einsetzen/Entfernen:
Push/Push
Anzahl der Kontakte:
9
Anzahl der Reihen:
1
Raster:
1mm
Weitere Suchbegriffe: 2525830, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, Speicherkarten Steckverbinder, Yamaichi, FPS00924090, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, Memory Card Connectors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
600
Frei Haus
ab € 1,42*
€ 1,82*
1
€ 6,90*
ab € 1,61*
€ 2,56*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 600 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 600 Stück
Mindestbestellmenge: 600 Stück ( entspricht € 1.092,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.