Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potenzialverteiler CAPAROCPD0V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-5728927
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1110987
EAN/GTIN:
     4063151029395
Suchbegriffe:
Hutschiene Verteilerblock
Lastüberwachungsmodul
Potentialverteiler
Potenzialverteiler
Potenzialverteiler, Montageart: steckbar auf Stromschiene CAPAROC CR… Nennstrom: 10 A, Montageart: sonstige, Breite: 6,2 mm, Höhe: 132,4 mm, Tiefe: 109,9 mm, Betriebsspannung: 30 V, mit Fernmeldekontakt: false, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94: sonstige, Umgebungstemperatur während des Betriebs: -30...65 °C, Aktive Strombegrenzung x IN: 0
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
CAPAROCPD0V
Ident Code:
1110987
Weitere Suchbegriffe: hutschiene verteilerblock, Dreistockklemme (Reihen.-), Doppelstockklemme (Reihen.-)
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 16,23*
€ 22,47*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 16,40*
€ 22,59*
€ 3,90*
ab € 18,39*
€ 25,20*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 18,72*
€ 25,57*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 19,52*
€ 26,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1157284
ab € 32,47*
Zubehör
Phoenix Contact
1110984
ab € 57,84*
Zubehör
Phoenix Contact
1157285
ab € 32,03*
Zubehör
Phoenix Contact
1157286
ab € 32,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.