Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobilemark 2G / GSM/GPRS, 3G / UTMS, 4G / LTE Multiband-Antenne, Extern, Rundstrahlantenne, 750-2700 MHz, Stubby, SMA,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2525367
Hersteller:
     Mobile Mark
Herst.-Nr.:
     MGRM-UMB-3C-BLK-120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GSM Antenne
LTE Antenne
Mobilfunk-Antenne
Rundstrahlantenne
HF-Protokolle = 2G (GSM/GPRS), 3G (UTMS), 4G (LTE), GPS
Frequenzbereich = 750-2700 MHz
Anschlusstyp = SMA
Verstärkung = 5dBi
Anschlusslänge = 3m
Richtcharakteristik Antenne = Rundstrahlantenne
Mit Leitung = Ja
Physische Form = Kompakt
Weitere Informationen:
HF-Protokolle:
2G (GSM/GPRS), 3G (UTMS), 4G (LTE), GPS
Frequenzbereich:
750-2700 MHz
Anschlusstyp:
SMA
Verstärkung:
5dBi
Anschlusslänge:
3m
Richtcharakteristik Antenne:
Rundstrahlantenne
Mit Leitung:
Ja
Physische Form:
Kompakt
Weitere Suchbegriffe: lte antenne 5 dbi, lte antenne, 2525367, Passive Bauelemente, Antennen, Multi-Band Antennen, Mobilemark, MGRMUMB3CBLK120, Passive Components, Antennas, Multi-Band Antennas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,63*
€ 168,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,50*
€ 161,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,82*
€ 144,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,76*
€ 132,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 106,16*
€ 126,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 100,85*
€ 120,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,83*
€ 108,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.