Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT XR Motorsense 18V 5Ah 3.5kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2525112
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCMST561N-XJ
EAN/GTIN:
     5035048729298
Suchbegriffe:
Akku-Rasentrimmer
Akku-Turbotrimmer
Akkurasentrimmer
Mähfaden
Energiequelle = Batterie
Gewicht = 3.5kg
Akkuspannung = 18V
Akkukapazität = 5Ah
Serie = XR
Weitere Informationen:
Energiequelle:
Batterie
Gewicht:
3.5kg
Akkuspannung:
18V
Akkukapazität:
5Ah
Serie:
XR
Weitere Suchbegriffe: Rasentrimmerfaden, Trimmerfaden, dewalt mähfaden, trimmerfaden, akku-rasentrimmer 18 v, 2525112, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Ausrüstung für Grundstückspflege, Motorsensen, DeWALT, DCMST561NXJ, Power Tools, Soldering & Welding, Grounds Maintenance Tools, Strimmers
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 131,43*
€ 162,84*
€ 3,50*
ab € 151,60*
€ 185,46*
13 Tage
1
€ 6,95*
ab € 153,06*
€ 186,39*
Frei Haus
ab € 151,88*
€ 187,55*
Lager 108
Frei Haus
ab € 232,15*
€ 280,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,39*
€ 333,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,83*
€ 322,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,85*
€ 306,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,10*
€ 292,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,15*
€ 276,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeWalt
DCB118
ab € 92,21*
Zubehör
DeWalt
DCB118T2-QW
ab € 270,45*
Zubehör
DeWalt
DCB118X2-QW
ab € 321,94*
Zubehör
DeWalt
DCB183
ab € 30,21*
Zubehör
DeWalt
DCB184-XJ
ab € 49,26*
Zubehör
DeWalt
DT20656-QZ
ab € 11,68*
Zubehör
DeWalt
DT20658-QZ
ab € 13,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.