| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2523210 Herst.-Nr.: XXS30P8PPM12 EAN/GTIN: 3389119644990 |
| |
|
| | |
| Sensortechnik = Ultraschall Gehäuseausführung = Zylinderförmig Ausgangstyp = PNP Erfassungsbereich = 8000 mm Anschlusstyp = Stecker M12 Weitere Informationen: | | Sensortechnik: | Ultraschall | Gehäuseausführung: | Zylinderförmig | Ausgangstyp: | PNP | Erfassungsbereich: | 8000 mm | Anschlusstyp: | Stecker M12 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ultraschall-Näherungssensor, ultraschall sensor m12, ultraschall sensor, 2523210, Automation, Sensoren, Näherungsschalter, Telemecanique Sensors, XXS30P8PPM12, Automation & Control Gear, Sensors, Proximity Sensors |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 489,08* | € 562,48* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 479,65* | € 567,96* | | | | | | 47 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 651,72* | € 780,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|