| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2523095 Herst.-Nr.: DGM24-A28M71KCADF EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Modell = 3TG6-P Intern/Extern = Intern Formfaktor = M.2 (S42) Kapazität = 128 GB Nand-Typ = 3D TLC Weitere Informationen: | | Modell: | 3TG6-P | Intern/Extern: | Intern | Formfaktor: | M.2 (S42) | Kapazität: | 128 GB | Nand-Typ: | 3D TLC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, M2 Festplatte, NVMe Festplatte, NVMe SSD, Festplatte Laptop, Festplatte Notebook, Laptop Festplatte, Laptop Festplatten, Laptop HDD, Laptop Hard Drives, Notebook Festplatte, Notebook Festplatten, Notebook HDD, Notebook Hard Drives, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, interne ssd m.2, internes ssd, interne ssd 128gb, 2523095, Computertechnik und Peripheriegeräte, Speicher, Festplatten, InnoDisk, DGM24A28M71KCADF, Computing & Peripherals, Memory & Data Storage, Hard Drives |
| | |
| |