| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2523092 Herst.-Nr.: DESDM-C12S06GW1SL EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| SD-Kartentyp = Micro SD-Karte Kartenformat = MicroSD Kapazität = 512 GB Geschwindigkeitsklassifizierung = Class 10, UHS-1 Industrieausführung = Ja Weitere Informationen: | | SD-Kartentyp: | Micro SD-Karte | Kartenformat: | MicroSD | Kapazität: | 512 GB | Geschwindigkeitsklassifizierung: | Class 10, UHS-1 | Industrieausführung: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: microSD Karte, mikroSD Card, mikroSD Karte, mikroSD Speicherkarte, micro sd 512gb, micro sd, micro sd class 10, 2523092, Computertechnik und Peripheriegeräte, Speicher, SD Karten, InnoDisk, DESDMC12S06GW1SL, Computing & Peripherals, Memory & Data Storage, SD Cards |
| | |
| |