| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2523089 Herst.-Nr.: DESDM-64GS06GW1SL EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| SD-Kartentyp = Micro SD-Karte Kartenformat = MicroSD Kapazität = 64 GB Geschwindigkeitsklassifizierung = Class 10, UHS-1 Industrieausführung = Ja Weitere Informationen: | | SD-Kartentyp: | Micro SD-Karte | Kartenformat: | MicroSD | Kapazität: | 64 GB | Geschwindigkeitsklassifizierung: | Class 10, UHS-1 | Industrieausführung: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: microSD Karte, mikroSD Card, mikroSD Karte, mikroSD Speicherkarte, micro sd 64gb class 10, micro sd 64gb, micro sd, 2523089, Computertechnik und Peripheriegeräte, Speicher, SD Karten, InnoDisk, DESDM64GS06GW1SL, Computing & Peripherals, Memory & Data Storage, SD Cards |
| | |
| |