Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InnoDisk SD SD-Karte 64 GB Class10, UHS-3 Industrieausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2523082
Hersteller:
     InnoDisk
Herst.-Nr.:
     DESDC-64GS06GE1SL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SD Card
SD Karte
SD Speicherkarte
sd card 64gb class 10
SD-Kartentyp = SD-Karte
Kartenformat = SD
Kapazität = 64 GB
Geschwindigkeitsklassifizierung = Class10, UHS-3
Industrieausführung = Ja
Weitere Informationen:
SD-Kartentyp:
SD-Karte
Kartenformat:
SD
Kapazität:
64 GB
Geschwindigkeitsklassifizierung:
Class10, UHS-3
Industrieausführung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: sd card, sd card 64gb, 2523082, Computertechnik und Peripheriegeräte, Speicher, SD Karten, InnoDisk, DESDC64GS06GE1SL, Computing & Peripherals, Memory & Data Storage, SD Cards
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,69*
€ 60,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,83*
€ 59,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,35*
€ 55,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,37*
€ 49,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,33*
€ 47,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,77*
€ 42,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.