Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InnoDisk 3TE7, 2,5 Zoll Intern SSD SATA III Industrieausführung, 3D TLC, 128 GB, SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2523079
Hersteller:
     InnoDisk
Herst.-Nr.:
     DES25-A28DK1KCCDF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Modell = 3TE7
Intern/Extern = Intern
Industrieausführung = Ja
Interface = SATA III
Nand-Typ = 3D TLC
Weitere Informationen:
Modell:
3TE7
Intern/Extern:
Intern
Industrieausführung:
Ja
Interface:
SATA III
Nand-Typ:
3D TLC
Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, Festplatte Laptop, Festplatte Notebook, Laptop Festplatte, Laptop Festplatten, Laptop HDD, Laptop Hard Drives, Notebook Festplatte, Notebook Festplatten, Notebook HDD, Notebook Hard Drives, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, interne ssd 2,5", internes ssd, interne ssd 128gb, 2523079, Computertechnik und Peripheriegeräte, Speicher, Festplatten, InnoDisk, DES25A28DK1KCCDF, Computing & Peripherals, Memory & Data Storage, Hard Drives
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,25*
€ 84,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,98*
€ 83,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,66*
€ 78,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,66*
€ 72,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,93*
€ 61,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.