Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InnoDisk 1SE3 Speicherkarte, 32 GB Industrieausführung, CompactFlash, SLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2523028
Hersteller:
     InnoDisk
Herst.-Nr.:
     DECFC-32GYA2AW2DB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CF-Card
CF-Karte
Compact Flash Card
Compact Flash Karte
Kapazität = 32 GB
Industrieausführung = Ja
Nand-Typ = SLC
Modell = 1SE3
Weitere Informationen:
Kapazität:
32 GB
Industrieausführung:
Ja
Nand-Typ:
SLC
Modell:
1SE3
Weitere Suchbegriffe: CompactFlash Card, CompactFlash-Karte, Compactflashcard, Compactflashkarte, Kompaktflash Karte, cf-card 32 gb, cf-card, compactflash card innodisk, 2523028, Computertechnik und Peripheriegeräte, Speicher, CF Speicherkarten, InnoDisk, DECFC32GYA2AW2DB, Computing & Peripherals, Memory & Data Storage, Compact Flash Cards
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 682,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 779,67*
€ 927,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 770,90*
€ 917,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 756,37*
€ 900,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 712,35*
€ 847,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 682,66*
€ 812,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.