Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InnoDisk 3TE7, CFast-Karte, 128GB, 3D TLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2523005
Hersteller:
     InnoDisk
Herst.-Nr.:
     DECFA-A28DK1KCADF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CF-Card
CF-Karte
Compact Flash Card
Compact Flash Karte
Speicherkapazität = 128GB
Nand-Typ = 3D TLC
Serie = 3TE7
Kartenformat = CFast
Lesegeschwindigkeit = 560MB/s
Schreibgeschwindigkeit = 490MB/s
Interface = SATA III
Weitere Informationen:
Speicherkapazität:
128GB
Nand-Typ:
3D TLC
Serie:
3TE7
Kartenformat:
CFast
Lesegeschwindigkeit:
560MB/s
Schreibgeschwindigkeit:
490MB/s
Interface:
SATA III
Weitere Suchbegriffe: CompactFlash Card, CompactFlash-Karte, Compactflashcard, Compactflashkarte, Kompaktflash Karte, cf-card 128 gb, cf-card, compactflash card innodisk, 2523005, Computertechnik und Peripheriegeräte, Speicher, CFast-Karten, InnoDisk, DECFAA28DK1KCADF, Computing & Peripherals, Memory & Data Storage, CFast Cards
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,38*
€ 107,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,28*
€ 105,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,85*
€ 96,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,44*
€ 89,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,77*
€ 79,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.