Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Kabelabdeckung, Kabelbrücke, Innen-Ø 20mm 20 x 20mm, 150 mm x 1m Gummi, Schwarz/Gelb 1-kanalig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2522790
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2522790
EAN/GTIN:
     5059044407479
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke
Innendurchmesser = 20mm
Länge = 1m
Breite = 150 mm
Farbe = Schwarz/Gelb
Material = Gummi
Anzahl der Kanäle = 1
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
20mm
Länge:
1m
Breite:
150 mm
Farbe:
Schwarz/Gelb
Material:
Gummi
Anzahl der Kanäle:
1
Weitere Suchbegriffe: rs pro kabelabdeckung 1m, fußbodenkanal, fußbodenkanal 1m, 2522790, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Kabelabdeckungen, RS PRO, CP1300RS, Cables & Wires, Cable Management, Cable Covers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,50*
€ 120,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,92*
€ 117,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,26*
€ 113,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,53*
€ 108,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,61*
€ 91,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.