Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore 1/4Zoll Digital Drehmoment-Prüfgerät 0.25 → 10Nm ±1 %, Teilung 0.001Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     108EL-2522774
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     CL10H
EAN/GTIN:
     4010886966501
Suchbegriffe:
Drehmoment-Einstelluhr
Drehmoment-Tester
Drehmomentmessgerät
Drehmomentprüfgerät
Digital = Ja
Antriebsgröße = 1/4Zoll
Messbereich = 0.25 → 10Nm
Skalenteilung = 0.001Nm
Genauigkeit = ±1 %
Weitere Informationen:
Digital:
Ja
Antriebsgröße:
1/4Zoll
Messbereich:
0.25 → 10Nm
Skalenteilung:
0.001Nm
Genauigkeit:
±1 %
Weitere Suchbegriffe: Drehmomenttester, Torsions-Prüfgerät, drehmomentprüfgerät rahsol, drehmoment tester, 2522774, Mess- und Prüftechnik, Mechanische Messgeräte, Drehmomentprüfgeräte, Gedore, CL10H, Test & Measurement, Engineering Test & Measurement, Torque Testers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 882,04*
€ 1.020,62*
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 912,64*
€ 1.022,70*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.020,62*
€ 1.214,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.007,57*
€ 1.199,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 973,50*
€ 1.158,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 911,12*
€ 1.084,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 882,04*
€ 1.049,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.