Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager Doppelverriegelung Edelstahl B. 3mm L. 3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2522591
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FL95Z
EAN/GTIN:
     3250612621125
Suchbegriffe:
Klingeltrafo
Klingeltransformator
Verteilertür
hager klingeltrafo
Produkt Typ = Doppelbit-Verriegelungseinsatz
Einsatzgröße = 3mm
Breite = 3mm
Länge = 3mm
Material = Edelstahl
Weitere Informationen:
Produkt Typ:
Doppelbit-Verriegelungseinsatz
Einsatzgröße:
3mm
Breite:
3mm
Länge:
3mm
Material:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: klingeltrafo, 2522591, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Gehäuseschlösser, Hager, FL95Z
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.