Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Borosilikatglas Laborflasche 5ml Messkolben Enghalsig 70 (H)mm mit Skalenteilung


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2519409
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2519409
EAN/GTIN:
     5059044404867
Suchbegriffe:
Enghalsflasche
Glasflaschen
Messkolben
messkolben 5ml
Material = Borosilikatglas
Fassungsvermögen = 5ml
Flaschenhals Typ = Enghalsig
Flaschenart = Messkolben
Skala = Ja
Abmessungen = 70 (H)mm
Länge = 70mm
Weitere Informationen:
Material:
Borosilikatglas
Fassungsvermögen:
5ml
Flaschenhals Typ:
Enghalsig
Flaschenart:
Messkolben
Skala:
Ja
Abmessungen:
70 (H)mm
Länge:
70mm
Weitere Suchbegriffe: enghalsflasche, messkolben borosilikat, 2519409, Mess- und Prüftechnik, Laborausrüstung, Spritzflaschen, RS PRO, Test & Measurement, Lab Equipment, Lab Bottles, FRD164RSCPRO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,65*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 14,93* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 98,07*
€ 116,70
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 95,99*
€ 114,23
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 91,64*
€ 109,05
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 86,35*
€ 102,76
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 74,65*
€ 88,83
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.