Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Laborflasche Messkolben PP 500ml Skala Enghalsig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RS PRO Laborflasche Messkolben PP 500ml Skala Enghalsig
Artikel-Nr.:
     108EL-2519407
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2519407
EAN/GTIN:
     5059044404843
Suchbegriffe:
Enghalsflasche
Messkolben
enghalsflasche pp 500ml
enghalsflasche
Kolbentyp = Messkolben
Material = PP
Fassungsvermögen = 500ml
Verschlussgröße = 100mm
Skala = Ja
Flaschenhals Typ = Enghalsig
Weitere Informationen:
Kolbentyp:
Messkolben
Material:
PP
Fassungsvermögen:
500ml
Verschlussgröße:
100mm
Skala:
Ja
Flaschenhals Typ:
Enghalsig
Weitere Suchbegriffe: enghalsflasche 500ml, 2519407, Mess- und Prüftechnik, Laborausrüstung, Laborflaschen, RS PRO, FDF136A, Test & Measurement, Lab Equipment, Lab Flasks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,11*
€ 109,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,71*
€ 107,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,50*
€ 102,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,96*
€ 97,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,00*
€ 84,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.