Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Sackkarre mit Vollmaterial, Klappbar, Stahl, 365mm, max. 120kg, Rad ø 160mm, Mittelschwere Einsätze H.: 1150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-251817
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     251817
EAN/GTIN:
     5056070973435
Suchbegriffe:
Klappkarre
Kistenkarre
Sackkarre
Stahlrohrkarre
Belastung = 120kg
Trageplatte Abmessungen = 365mm
Radtyp = Vollmaterial
Raddurchmesser = 160mm
Klappbar = Ja
Gewichtsklasse = Mittelschwere Einsätze
Gesamthöhe = 1150mm
Trageplatte Tiefe = 365mm
Trageplatte Breite = 365mm
Gesamtbreite = 460mm

Stahlsackkarren sind bestens für höchste Tragfähigkeiten geeignet. Sie sind sehr widerstandsfähig, was sie ideal für den Einsatz mit schweren Lasten macht. Sie sind ideal zum Heben und Transportieren schwerer Lasten, was die Belastung von Personen und das Verletzungsrisiko reduziert. Sackkarren sind anpassungsfähig und können in vielen Branchen und Umgebungen wie Werkstätten, Lagerhallen, Versandräumen und sogar Büros eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Belastung:
120kg
Trageplatte Abmessungen:
365mm
Radtyp:
Vollmaterial
Raddurchmesser:
160mm
Klappbar:
Ja
Gewichtsklasse:
Mittelschwere Einsätze
Gesamthöhe:
1150mm
Trageplatte Tiefe:
365mm
Trageplatte Breite:
365mm
Gesamtbreite:
460mm
Weitere Suchbegriffe: Stapelkarre, sackkarre klappbar bis 120kg, kistenkarre, sackkarre klappbar, 251817, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Transportwagen und Hebetische, Sackkarren, RS PRO, HT0101, Access, Storage & Material Handling, Trucks, Trolleys & Lifting Tables, Sack Trucks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 133,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,10*
€ 203,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,52*
€ 200,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,79*
€ 192,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,14*
€ 179,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,65*
€ 159,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tente
00007002
ab € 12,43*
Zubehör
LAG
4062/X
ab € 8,04*
Zubehör
Tente
PVO080-12LM44
ab € 3,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.