Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma 200, Blinken, Dauer Signalleuchte Gelb, 12 → 230 V, Ø 46mm x 66mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2517996
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     200.300.00
EAN/GTIN:
     4049787004135
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
werma dauerleuchte 12-240v
Versorgungsspannung = 12 → 230 V
Lichtart = Ununterbrochenes Licht
Linsenfarbe = Gelb
Montageart = Sockelmontage
Lampen-Typ = Blinken
Sockeldurchmesser = 46mm
Gehäusefarbe = Schwarz
Lampe inbegriffen = Nein
Serie = 200
Multifunktion = Nein
Höhe = 66mm
IP Schutzart = IP65
Erfüllte Normen = CE, cULus
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
12 → 230 V
Lichtart:
Ununterbrochenes Licht
Linsenfarbe:
Gelb
Montageart:
Sockelmontage
Lampen-Typ:
Blinken
Sockeldurchmesser:
46mm
Gehäusefarbe:
Schwarz
Lampe inbegriffen:
Nein
Serie:
200
Multifunktion:
Nein
Höhe:
66mm
IP Schutzart:
IP65
Erfüllte Normen:
CE, cULus
Weitere Suchbegriffe: werma alarmlicht, dauerleuchte 12-240v, 2517996, Automation, Signalgeber, Leuchtmelder, Werma, 20030000, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Beacons
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 12,64*
€ 17,94*
€ 5,46*
ab € 13,30*
€ 17,96*
41 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 13,63*
€ 18,43*
€ 6,90*
ab € 13,72*
€ 18,52*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 16,24*
€ 22,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
955.840.38
ab € 6,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.