Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton HTC8 Kabelschneider 210 mm / Backen 20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2517683
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     HTC8
EAN/GTIN:
     5022660078613
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
kabelschere 210mm
Modellnummer = HTC8
Schneider-Typ = Kabelschneider
Gesamtlänge = 210 mm
Backenlänge = 20mm
VDE 1000V zugelassen = Nein
Weitere Informationen:
Modellnummer:
HTC8
Schneider-Typ:
Kabelschneider
Gesamtlänge:
210 mm
Backenlänge:
20mm
VDE 1000V zugelassen:
Nein
Weitere Suchbegriffe: kabelschere, 2517683, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Seitenschneider, HellermannTyton, HTC8, Hand Tools, Pliers & Cutters, Cutters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 19,40*
€ 33,82*
1 Tag
2
€ 14,99*
ab € 19,48*
€ 34,57*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,82*
€ 40,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,27*
€ 38,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,93*
€ 32,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.