Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics THT Schottky Diode , 100V / 150mA, 2-Pin DO-35


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2513069
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     BAT46
EAN/GTIN:
     5059042783100
Suchbegriffe:
Diode
Schottky Diode
st microelectronics schottky diode
schottky diode
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = DO-35
Dauer-Durchlassstrom max. = 150mA
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 100V
Diodenkonfiguration = Einfach
Gleichrichter-Typ = Schottky-Diode
Diode Typ = Schottky
Pinanzahl = 2
Maximaler Spannungsabfall = 1V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Diodentechnologie = Schottky
Durchmesser = 1.7mm
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 750mA

Schottky-Dioden, bis zu 1 A, STMicroelectronics. Hohe Leistung, Effizienz und Dichte.
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
DO-35
Dauer-Durchlassstrom max.:
150mA
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
100V
Diodenkonfiguration:
Einfach
Gleichrichter-Typ:
Schottky-Diode
Diode Typ:
Schottky
Pinanzahl:
2
Maximaler Spannungsabfall:
1V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Diodentechnologie:
Schottky
Durchmesser:
1.7mm
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
750mA
Weitere Suchbegriffe: 2513069, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, STMicroelectronics, BAT46, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,05*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,205* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,23*
€ 5,0337
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,07*
€ 4,8433
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,39*
€ 4,0341
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,20*
€ 3,808
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,93*
€ 3,4867
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,64*
€ 3,1416
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,58*
€ 3,0702
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,05*
€ 2,4395
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
0034.6607
ab € 3,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.