Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fibox EK Polycarbonat Gehäuse Grau Außenmaß 560 x 380 x 180mm IP66, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-251306
Hersteller:
     Fibox
Herst.-Nr.:
     EKUH 180 T ENCLOSURE
EAN/GTIN:
     6418074013941
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
abs kunststoffgehäuse
kunststoffgehäuse
kunststoffgehäuse fibox
Gehäusematerial = Polycarbonat
Länge Außen = 560 mm
Höhe Außen = 180 mm
Breite Außen = 380 mm
Abmessungen Außen = 560 x 380 x 180mm
Schutzart = IP66, IP67
Farbe = Grau
Deckelfarbe = Transparent
Mit Flansch = Ja
Abgeschirmt = Nein
Serie = EK

Polycarbonatgehäuse der Serie FIBOX EK. Gehäuse der Serie Fibox EK sind ideal für elektrische Geräte entweder in einem einzelnen Gehäuse oder einem flexiblen Modularsystem. Diese Polycarbonatgehäuse sind schlagbeständig, selbstverlöschend und beständig gegen die meisten Säuren und alkalischen Lösungen. Der Temperaturbereich des Gehäusematerials beträgt -40 ^C bis +120 °C (+80 °C für Dauernutzung), und die Entflammbarkeitsklasse ist UL94-V2. Eigenschaften und Vorteile. Ausgezeichnete Wahl für die Unterbringung elektronischer und elektrischer Bauteile Erhältlich mit transparenter oder grauer Abdeckung IP 66/67. (IP) Schutz vor eindringenden Medien und was das bedeutet.. Die IP-Schutzart klassifiziert den Schutzgrad gegen das Eindringen von Feststoffen (einschließlich Körperteilen wie Hände und Finger), Staub, versehentlichen Kontakt und Wasser in elektrische Gehäuse. Häufig gestellte Fragen. Kann der Kasten im Außenbereich verwendet werden? Ja, Gehäuse der Serie EK erfüllen die Schutzart IP66/IP67 Sind die Befestigungsplatten separat erhältlich Befestigungsplatten der Serie EK werden mit diesem Produkt geliefert, sind aber auch separat erhältlich Was ist im Lieferumfang enthalten? Gehäuse, LID und Schrauben, PUR/EPDM-Dichtung und Schrauben
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
Polycarbonat
Länge Außen:
560 mm
Höhe Außen:
180 mm
Breite Außen:
380 mm
Abmessungen Außen:
560 x 380 x 180mm
Schutzart:
IP66, IP67
Farbe:
Grau
Deckelfarbe:
Transparent
Mit Flansch:
Ja
Abgeschirmt:
Nein
Serie:
EK
Weitere Suchbegriffe: 251306, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Universalgehäuse, Fibox, EKUH180TENCLOSURE, Enclosures & Server Racks, Enclosures, General Purpose Enclosures
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 154,52*
€ 196,09*
€ 5,90*
ab € 168,48*
€ 232,94*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 265,14*
€ 315,23*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,09*
€ 233,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,22*
€ 231,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,96*
€ 222,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,25*
€ 204,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,52*
€ 183,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fibox
EKUVT MOUNTING PLATE
ab € 21,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.