Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fibox FEX Polycarbonat Gehäuse Grau Außenmaß 278 x 278 x 180mm IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-251233
Hersteller:
     Fibox
Herst.-Nr.:
     FEX 2828 18 G ENCLOSURE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EEx Gehäuse
Ex Anschlussgehäuse
Kunststoffgehäuse
abs kunststoffgehäuse
Gehäusematerial = Polycarbonat
Länge Außen = 278 mm
Höhe Außen = 180 mm
Breite Außen = 278 mm
Abmessungen Außen = 278 x 278 x 180mm
Schutzart = IP54
Farbe = Grau
Deckelfarbe = Grau
Abgeschirmt = Nein
Serie = FEX
Anzahl von Ausbrüchen = 1

II 2 GD EEx e II. Polycarbonatgehäuse FEX. Die nichtmetallischen Gehäuse der Serie FEX aus Polycarbonat (PC). Erhältlich mit transparentem oder grauem Deckel. Diese Gehäuse sind für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen konzipiert, hergestellt und geprüft nach internationalen Standards. Eigenschaften und Vorteile. Selbstverlöschend und stoßfest Beständig gegenüber den meisten Säuren IP54 Temperaturbereich: -40 °C bis +120 °C kurzfristig, -10 °C bis +80 °C bei Dauerbetrieb. Abmessungen: 188 x 188 x 130 bis / 378 x 278 x 0,4 mm RAL 7035. (IP) Schutz vor eindringenden Medien und was das bedeutet.. Die IP-Schutzart klassifiziert den Schutzgrad gegen das Eindringen von Feststoffen (einschließlich Körperteilen wie Hände und Finger), Staub, versehentlichen Kontakt und Wasser in elektrische Gehäuse. Chassisplatten. Für folgende FEX-Polycarbonat-Gehäuse sind keine Chassisplatten erhältlich Best.-Nr.: 199-286, 221-642, 221-658, 221-664, 221-670, 221-686, 221-692, 251-160, 251-176, 251-182, 251-198, 251-205, 251-211, 251-227, 251-233, 251-249. Informationen zu Anwendungen. Diese hochattraktiven und ergonomischen Gehäuse eignen sich hervorragend für die moderne Industrieelektronik. Häufig gestellte Fragen. Kann der Kasten im Außenbereich verwendet werden? Ja, Gehäuse der Serie FEX erfüllen die Schutzart IP66/IP54 Sind sie montierbar? Ja, sie sind für Wandmontage oder tragbare Anwendungen geeignet Was ist im Lieferumfang enthalten? Grundkörper mit Schrauben für Montageplatte/DIN-Schiene, Deckel mit Silikon-Dichtung und Deckelschrauben aus Polyamid
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
Polycarbonat
Länge Außen:
278 mm
Höhe Außen:
180 mm
Breite Außen:
278 mm
Abmessungen Außen:
278 x 278 x 180mm
Schutzart:
IP54
Farbe:
Grau
Deckelfarbe:
Grau
Abgeschirmt:
Nein
Serie:
FEX
Anzahl von Ausbrüchen:
1
Weitere Suchbegriffe: eex gehäuse, kunststoffgehäuse fibox, 251233, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Universalgehäuse, Fibox, FEX282818GENCLOSURE, Enclosures & Server Racks, Enclosures, General Purpose Enclosures
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 384,65*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 426,12*
€ 507,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 384,65*
€ 457,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fibox
3770648
ab € 3,23*
Zubehör
Fibox
EKJVT MOUNTING PLATE
ab € 3,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.