Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2509479
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     106367 DILM7-22(24VDC)
EAN/GTIN:
     4015081061372
Suchbegriffe:
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Spulenspannung = 220 V ac, 230 V dc
Anzahl der Pole = 4
Leistung = 63 kW
Funktion = Umkehrend
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
220 V ac, 230 V dc
Anzahl der Pole:
4
Leistung:
63 kW
Funktion:
Umkehrend
Weitere Suchbegriffe: leistungsschütz 220 v eaton, hauptschütz, eaton hauptschütz, 2509479, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Schütze, Eaton, 106367DILM722(24VDC), Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactors
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 37,60*
€ 49,95*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 40,51*
€ 53,55*
€ 5,46*
ab € 43,13*
€ 56,83*
Frei Haus
ab € 44,97*
€ 59,19*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 61,87*
€ 74,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,85*
€ 89,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,22*
€ 88,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,52*
€ 83,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,14*
€ 79,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,72*
€ 79,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,87*
€ 73,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
278434 ZB12-0,6
ab € 27,31*
Zubehör
Eaton
281210 DILM12-XSPV240
ab € 4,77*
Zubehör
Eaton
283130 DILM12-XSL
ab € 7,83*
Zubehör
Eaton
281199 DILM12-XSPR48
ab € 4,74*
Zubehör
Eaton
283108 DILM12-XRL
ab € 7,67*
Zubehör
Eaton
281201 DILM12-XSPR500
ab € 4,82*
Zubehör
Eaton
281200
ab € 4,60*
Zubehör
Eaton
136482
ab € 69,72*
Zubehör
Eaton
278433
ab € 28,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.